接点構成DPDT
仕様UL認定、CSA、BSI.TXDシリーズ.これらの基板表面実装リレーは、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。密閉されており、自動洗浄が可能です。ファックス機、モデム、医療機器、自動車機器、及びセキュリティ機器などが代表的な用途です。.耐サージ性能強化EN規格(EN60950)の補助絶縁クラスに適合
長さ(mm)15
高さ(mm)8.2
奥行(mm)7.4
機能シール構造
コイル抵抗(Ω)89
コイル電圧(V)DC5
アプリケーション車載
ターミナルタイプ表面実装
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電圧(DC V)220