仕様CSA、UL.AGNシリーズ.この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7x10.6mmです。また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器などがあります。.ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現高サージ抵抗小型スリムボディ(9x5.7x10.6mm)密閉構造で自動洗浄可能主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など
長さ(mm)10.6
高さ(mm)9
取付方式基板実装
奥行(mm)5.7
接点構成DPDT
機能耐フラックス性、密閉型
コイル抵抗(Ω)202.5
コイル電圧(V)DC4.5
アプリケーション電力
ターミナルタイプスルーホール
最大スイッチング電圧(AC V)125
最大スイッチング電圧(DC V)110