ステップドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48157517 品番 EA825SB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,186
販売価格(税別)
9,260

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。

用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。 寸法(mm)4〜30 全長(mm)100 サイズ3A シャンク径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする