エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48157666
品番
EA827FD-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,422
販売価格(税別)
¥
4,020
バスケットに入れる
TiNコーティング。
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、プラスチック
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
8
先端角(°)
90
適合サイズ(mm)
5〜10