エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48157675
品番
EA827FD-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,019
販売価格(税別)
¥
7,290
バスケットに入れる
TiNコーティング。
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、プラスチック
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
先端角(°)
90
適合サイズ(mm)
10〜15