[丸軸]ロングカウンターシンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48158068 品番 EA827FH-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,105
販売価格(税別)
5,550

HSS(ハイス)。

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 刃数3 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)90 最大径(Φmm)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする