曜日別特売
EA829J-0 [HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ 48158077

[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード48158077品番EA829J-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,820
販売価格(税別)
16,200

タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。

用途
【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする