EA829JC-114C (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ 48158314

(HSS)ハンドタップ(メートル細目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM14×1.5
全長(mm)70
内容量1本注文コード48158314品番EA829JC-114C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。

用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)9全長(mm)70呼びM14×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする