エスコ
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M16×1.0
M10×0.75
M10×1.0
M10×1.25
M12×1.0
M12×1.25
M12×1.5
M14×1.0
M14×1.5
M16×1.0
M16×1.5
M18×1.0
M18×1.5
M18×2.0
M20×1.0
M20×1.5
M20×2.0
M22×1.5
M24×1.5
M24×2.0
全長(mm)
70
63
70
90
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48158330
品番
EA829JC-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
幅(mm)
9
全長(mm)
70
呼び
M16×1.0
商品豆知識
ハンドタップの種類