EA829JC-212C (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ 48158488

(HSS)ハンドタップ(メートル細目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM12×1.5
内容量1本注文コード48158488品番EA829JC-212C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。

用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)7全長(mm)70呼びM12×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする