曜日別特売
EA829JC-216 (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ 48158515

(HSS)ハンドタップ(メートル細目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM16×10
内容量1本注文コード48158515品番EA829JC-216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,596
販売価格(税別)
2,360

仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。

用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。幅(mm)9全長(mm)70呼びM16×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする