エスコ
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M18×2.0
M18×2.0
M20×1.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48158558
品番
EA829JC-218C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,531
販売価格(税別)
¥
3,210
バスケットに入れる
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
幅(mm)
11
全長(mm)
90
呼び
M18×2.0
商品豆知識
ハンドタップの種類