※CB・CW
椿本チエイン
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF204S
歯数
10
注文コード
48158765
品番
RF204S10T-CWN
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
10
チェーンピッチ(mm)
66.27
歯幅(mm)
22
寸法
インチ系ピッチ
概略質量(kg)
10.6
形状
Sローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
45
ピッチ径(Dp)(Φmm)
214.5
外径(Do)(Φmm)
228
歯形
S1
チェーンNo.
RF204S
ハブ径D
H
(mm)
107
下穴径d(Φmm)
28
ハブタイプ
CW
寸法DL(mm)
90
スプロケット形状
C形
軸穴径(Φmm)
~75
ハブNo.
SC5