エスコ
(HSS)ハンドタップ(UNC)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
No.12×24
No.10×24
No.12×24
1/4”×20
5/16”×18
3/8”×16
7/16”×14
1/2”×13
9/16”×12
5/8”×11
3/4”×10
全長(mm)
50
50
56
70
75
80
95
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48158768
品番
EA829JE-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
4.9
全長(mm)
50
呼び
No.12×24
商品豆知識
ハンドタップの種類