EA829JE-130 (HSS)ハンドタップ(UNC) エスコ 48158795

(HSS)ハンドタップ(UNC)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び3/8”×16
全長(mm)70
内容量1本注文コード48158795品番EA829JE-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,155
販売価格(税別)
1,050

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。

用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)幅(mm)5.5全長(mm)70呼び3/8”×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする