※CB・CW
椿本チエイン
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF204S
歯数
8
注文コード
48158817
品番
RF204S8T-CWN
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
8
チェーンピッチ(mm)
66.27
歯幅(mm)
22
寸法
インチ系ピッチ
概略質量(kg)
7.5
形状
Sローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
41
ピッチ径(Dp)(Φmm)
173.2
外径(Do)(Φmm)
187
歯形
S1
チェーンNo.
RF204S
ハブ径D
H
(mm)
98
下穴径d(Φmm)
18
ハブタイプ
CW
寸法DL(mm)
82
スプロケット形状
C形
軸穴径(Φmm)
~65
ハブNo.
SC4