曜日別特売
EA829JF-120 (HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ 48158978

(HSS)ハンドタップ(UNF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本
呼び1/4”×28
全長(mm)50
内容量1本注文コード48158978品番EA829JF-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。

用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)4.9全長(mm)50呼び1/4”×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする