曜日別特売
EA829JF-270 (HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ 48159170

(HSS)ハンドタップ(UNF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び7/8”×14
全長(mm)100
内容量1本注文コード48159170品番EA829JF-270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,082
販売価格(税別)
4,620

HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。

用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)14.5全長(mm)100呼び7/8”×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする