フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 基板接続用ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
48159293
品番
1786446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
PhoenixContactCLASSICCOMBICONIC及びICV5.08mm反転ヘッダ.CLASSICCOMBICONIC及びICV5.08mmピッチ反転基板スルーホール取り付け端子台ヘッダ、定格12A/250V(クラスIII)、630V(クラスII)。これらのCLASSICCOMBICONIC反転プラグ式端子台ヘッダでは、基板の入力/出力が明確に分離され、一次/二次基板接続用のMSTB2・5ヘッダとともに使用できます。17864(IC)及び17865(IC)から始まる品番は直角取り付け17859(ICV)及び17860(ICV)から始まる品番は垂直取り付け18251(IC)から始まる品番は、ねじ付きフランジ付き直角取り付けマーカーカードについては、品番;437-3598437-3598、;804-0961804-0961、及び;437-3605437-3605を確認
タイプ
ソケットストリップ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
定格電圧(V)
320
端子種別
はんだ
定格電流(A)
12
行数
1
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル