エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 耐油長靴/衛生長靴
安全長靴[静電]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48159477
品番
EA910LS-25.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
鋼製先芯入。JIST8103(ED-P/C3)CU/S合格。甲被・総ゴム製(裏付)、先芯・鋼製先芯、ソール・合成ゴム1層底。
用途
水漏れの現場に適した静電安全ゴム長靴。
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
材質(ソール)
合成ゴム1層底
機能
静電
JIS規格
JIST8103(ED-P/C3)CU/S合格
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
総ゴム製(裏付)
靴タイプ
長靴