安全長靴[静電]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48159495 品番 EA910LS-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

鋼製先芯入。JIST8103(ED-P/C3)CU/S合格。甲被・総ゴム製(裏付)、先芯・鋼製先芯、ソール・合成ゴム1層底。

用途水漏れの現場に適した静電安全ゴム長靴。 ブラック サイズ(cm)27 材質(ソール)合成ゴム1層底 機能静電 JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CU/S合格 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ総ゴム製(裏付) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする