エスコ
エスコの サンダル
エスコの オフィスサンダル
2WAYサンダル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
48159520
品番
EA910SK-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バックベルト付。バックベルトを前にすればツッカケになる、2WAY仕様のサンダルです。
材質
塩化ビニール
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×100×100