エスコ
エスコの サンダル
エスコの オフィスサンダル
2WAYサンダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
48159529
品番
EA910SK-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バックベルト付。バックベルトを前にすればツッカケになる、2WAY仕様のサンダルです。
材質
塩化ビニール
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×100×100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48159529
EA910SK-42
50407464
EA910SA-22
[L] サンダル(抗菌衛生/ブラック)
エスコ
1個
¥
1,130
税込
¥
1,243
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)