エスコ
エスコの サンダル
エスコの オフィスサンダル
2WAYサンダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
48159538
品番
EA910SK-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バックベルト付。バックベルトを前にすればツッカケになる、2WAY仕様のサンダルです。
材質
塩化ビニール
色
ブラック
サイズ
LL
質量(g)
540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×100×100