[PVC製]フィルム(RoHS規制対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48159574 品番EA911AG-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,070
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RoHS2規制対応品。

材質PVC 幅(mm)915 厚さ(mm)0.3 透明 質量(g)10000 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48159574 EA911AG-113 48159590 EA911AG-114 [PVC製]フィルム(RoHS規制対応) エスコ [PVC製]フィルム(RoHS規制対応) エスコ 1枚 18,300 税込20,130 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする