エスコ
エスコの 窓まわり
エスコの シート・フィルム類
[PVC製]フィルム(RoHS規制対応)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48159590
品番
EA911AG-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,130
販売価格(税別)
¥
18,300
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2規制対応品。
材質
PVC
幅(mm)
915
厚さ(mm)
0.3
色
透明
質量(g)
15000
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応