エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの プラスチックダンボール
プラダンケース用取手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
48159678
品番
EA911BG-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
材質
PP
形状
プラダン
寸法(mm)
87×23
色
白
タイプ
S用
適合板厚(mm)
5
取付穴(mm)
91×27
入数(個)
10