プラダンケース用取手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10個) 注文コード 48159687 品番 EA911BG-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400
材質PP 形状プラダン 寸法(mm)87×23 黒(導電) タイプS用 適合板厚(mm)5 取付穴(mm)91×27 入数(個)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
通函の試作
製造業

このお値段で購入できることが実に有り難い。納期の素早さもも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする