エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの プラスチックダンボール
プラダンケース用取手
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
48159705
品番
EA911BG-44
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
材質
PP
形状
プラダン
寸法(mm)
87×23
色
黒(導電)
タイプ
W用
適合板厚(mm)
10
取付穴(mm)
91×27
入数(個)
10