曜日別特売
RF2050CR-L センタローラチェーン 椿本チエイン 48159711

RF2050CR-L センタローラチェーン 椿本チエイン 48159711
RF2050CR-L センタローラチェーン 椿本チエイン 48159711

センタローラチェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンク
ピッチ(mm)31.75
内容量1リンク注文コード48159711品番RF2050CR-L
参考基準価格(税別)¥656販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
ピッチ(mm)31.75材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーン概略質量(kg/m)3.7ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RF2050幅W(mm)13チェーン形式センターローラピン長L1(mm)19.55ピン長L2(mm)21.25ピン径D(mm)5.09幅W2(mm)7.1ローラ径R1(Φmm)30.6最大許容張力(kN)2.45
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする