エスコ
エスコの ビニールハウス・温室
エスコの ビニールハウス・温室用クリーナー
雪落し(連結式・角度付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48160150
品番
EA928AG-603A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,395
販売価格(税別)
¥
9,450
バスケットに入れる
角度付で傾斜の積雪も楽に除雪できます。
用途
屋根のひさしやカーポートの雪落とし、つららのカットに。
材質
先端:ABS樹脂、柄:アルミ、ポリ塩化ビニル樹脂、他
全長(mm)
3260・4720
質量(g)
1650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×4720
先端サイズ(mm)
630×150