エスコ
エスコの 洗車道具
エスコの 洗車スポンジ/ブラシ
エスコの 洗車ブラシ(柄付き)
[通水型]ブラシヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48160186
品番
EA928BM-612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,731
販売価格(税別)
¥
5,210
バスケットに入れる
石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
タイプ
ストレート
毛丈(mm)
60
接続ねじ
3/4”メス
材質(毛)
ポリスチレン
危険物の類別
非危険物
ブラシ寸法(mm)
260×70