[通水型]ブラシヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラシ寸法(mm)275×140 注文コード48160195 品番EA928BM-613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はブラシ寸法3種類から選べます 他の種類を見る

石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。

タイプカーブ 毛丈(mm)60 接続ねじ3/4”メス 材質(毛)ポリスチレン 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)275×140

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48160195 EA928BM-613 03662845 EA928BM-2 [中]ブラシヘッド エスコ [中]ブラシヘッド エスコ 1個 4,540 税込4,994 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする