[細字]油性耐熱耐候マーカーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10本) インク色 注文コード48160378 品番EA942CD-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,943
販売価格(税別)
8,130
この商品はインク色3種類から選べます 他の種類を見る

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。【耐熱温度(℃)】ガラス300℃、アルミニウム500℃、鉄600℃、ステンレス800℃、セラミックス1000℃。

用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適。 線幅(mm)1〜1.5 インク色 入数(本)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする