エスコ
アルミ粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
48160430
品番
EA944SY-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.08
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-20~120
引張強度(N/mm)
28/10
粘着力(N/mm)
8/10