エスコ
エスコの ストレッチフィルム
エスコの 手巻き用
ストレッチフィルム[6巻]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(6巻)
厚さ(μm)
16
注文コード
48160475
品番
EA944TA-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜。各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
300×500
厚さ(μm)
16
芯径(mm)
内:76