EA951DG-83 引掛けフック エスコ 48160694

引掛けフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合板厚(mm)47
内容量1個注文コード48160694品番EA951DG-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥501
販売価格(税別)
455

ドア、パーテーション等に引っ掛けるだけの簡単取り付け。

材質ステンレス(塗装)幅(mm)20ホワイト適合板厚(mm)47寸法(奥行D×高さH)(mm)49×60吊下荷重(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする