[Δ型]ホグリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(976個) 注文コード48161026 品番EA952BS-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,877
販売価格(税別)
8,070

ステンレススチール製。

用途金網やフェンスの取り付け、補修に。 質量(g)450 先端先丸 内寸(mm)かしめ:5 口幅(mm)13 線径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする