エスコ
エスコの 塀・フェンスまわり
エスコの フェンス用部品
[Δ型]ホグリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(876個)
注文コード
48161044
品番
EA952BS-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,228
販売価格(税別)
¥
7,480
バスケットに入れる
ステンレススチール製。
用途
金網やフェンスの取り付け、補修に。
質量(g)
450
先端
先丸
内寸(mm)
かしめ:5.5
口幅(mm)
15.5
線径(mm)
2