ホグリングステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80個) 注文コード48161060 品番EA952BS-14BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860

ステンレススチール製。

用途金網やフェンスの取り付け、補修に。 質量(g)80 先端先丸 内寸(mm)かしめ:5.5 口幅(mm)15.5 線径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする