エスコ
エスコの ワゴン
エスコの スチールワゴン
エスコの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
発泡ポリエチレンフォーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
黒×赤
セット内容
黒(厚み10mm)×1枚、赤(厚み5mm)×1枚
注文コード
48161148
品番
EA956BB-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
この商品は
色・セット内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
用途
EA956BA-1、EA956BB-1・-2用
セット内容
黒(厚み10mm)×1枚、赤(厚み5mm)×1枚
材質
発泡ポリエチレン
寸法(mm)
565×397
色
黒×赤
発泡倍率
黒20・赤25