エスコ
エスコの 転倒防止用品
エスコの 耐震マット
耐震ベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48161349
品番
EA979D-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
ウレタンエラストマー製。
用途
各種周辺機器用。
形状
角
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
100×100
入数(枚)
1
耐荷重(kg)
25