エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの 周辺器具 墜落制止用器具
エスコの その他墜落制止用器具
ベルト付Dリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48162067
品番
EA983SP-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
材質
ベルト:ポリエステル、Dリング:ステンレス
全長(mm)
85
リング内径(Φmm)
17×19
ベルト寸法(mm)
60×12
最大負荷能力(kg)
1