エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
セーフティーツールランヤード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48162110
品番
EA983SP-172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,433
販売価格(税別)
¥
4,030
バスケットに入れる
コード部材質はポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)。フック部はニッケルメッキ鋼。反動力が低いため、長期間の使用に最適です。
全長(mm)
480〜1800
質量(kg)
取付工具:1
コード径(Φmm)
3
最大開口(mm)
大10・小8
リング径(Φmm)
24