プレーントロリー(電動用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48162216 品番 EA987EE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,500
販売価格(税別)
25,000

スチール製。

用途電動チェーンブロック用。 質量(kg)11.5 定格荷重(t)1 最小回転半径(mm)1100 適合ビーム幅(mm)75・100・125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする