プレーントロリー(電動用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48162225 品番 EA987EE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,700
販売価格(税別)
37,000

スチール製。

用途電動チェーンブロック用。 質量(kg)20 定格荷重(t)2 最小回転半径(mm)1200 適合ビーム幅(mm)100・125・150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする