ポンプオイラー[プラスチック製]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48162286 品番 EA990PA-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別)
4,800
材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼 寸法(mm)135×80×350 容量(mL)500 質量(g)620 ノズル長(mm)165 ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59) 吐出量(mL/ストローク)1 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする