エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイラー
ポンプオイラー[プラスチック製]
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48162295
品番
EA990PA-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
材質
本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼
寸法(mm)
90×50×215
容量(mL)
150
質量(g)
120
ノズル長(mm)
105
ノズル外径(Φmm)
6.04(先端:4.59)
吐出量(mL/ストローク)
1
危険物の類別
非危険物