EA991BC-52・72用替えノズル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48162365 品番EA991BC-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
175
用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。 材質ポリエチレン 質量(g)13 ノズル長(mm)150 ノズル外径(Φmm)16〜32 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする