EA991BC-55・75用替えロングノズル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48162374 品番EA991BC-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥308
販売価格(税別)
280
用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。 材質ポリエチレン 質量(g)70 ノズル長(mm)500 ノズル外径(Φmm)19〜47 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする